€ 42,32/ stukexcl. btw
€ 51,21incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAT 2 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 36 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 30.7 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.43 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |