Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAT 207

  • ERIKS:23771999
  • Fabrikant:7316570100501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,39/ stukexcl. btw

€ 42,82incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAT 2
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
33 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
0.31 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging