€ 25,95/ stukexcl. btw
€ 31,40incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAT 2 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.23 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |