Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAT 205

  • ERIKS:23771994
  • Fabrikant:7316570707502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,31/ stukexcl. btw

€ 25,79incl. btw

181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAT 2
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
27.2 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.14 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging