€ 21,92/ stukexcl. btw
€ 26,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAT 2 |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 27.2 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.16 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |