€ 18,38/ stukexcl. btw
€ 22,24incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAT 2 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 25.5 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.11 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |