Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAT 204-012

  • ERIKS:13016865
  • Fabrikant:7316571504551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,95/ stukexcl. btw

€ 24,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAT 2
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
25.5 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging