Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAT 203

  • ERIKS:23771992
  • Fabrikant:7316571164793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAT 2
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
22.1 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.07 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging