€ 19,34/ stukexcl. btw
€ 23,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAT 2 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 22.1 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.56 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |