Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 216-2F/W64

  • ERIKS:13201879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 853,21/ stukexcl. btw

€ 1.032,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F/W64
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
77.87 mm
Breedte buitenring
30 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging