Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 212-2RF

  • ERIKS:23771980
  • Fabrikant:7316570630473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,54/ stukexcl. btw

€ 121,65incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
65.1 mm
Breedte buitenring
26 mm
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1800 tr/min
Gewicht
1.35 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging