€ 79,37/ stukexcl. btw
€ 96,04incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2RF |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 55.6 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Gewicht | 0.94 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |