€ 298,59/ stukexcl. btw
€ 361,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR..2RF/HV |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 29.6 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 0.69 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
€ 252,45/ stukexcl. btw
€ 305,46incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026