€ 57,96/ stukexcl. btw
€ 70,13incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2RF |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 0.69 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |