Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 210-2LPW/ZM

  • ERIKS:13501440
  • Fabrikant:7316577855787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,27/ stukexcl. btw

€ 209,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR2..-2LPW/ZM
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging