Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 210-2FW/VA201

  • ERIKS:23771969
  • Fabrikant:7316579070935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 247,41/ stukexcl. btw

€ 299,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2FW/VA
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
60 tr/min
Max. temperatuur
250 °C
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging