Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 209-2RF

  • ERIKS:23771966
  • Fabrikant:7316570134988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,46/ stukexcl. btw

€ 69,53incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
0.6 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging