Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 208-2RF/W64

  • ERIKS:24004694
  • Fabrikant:7316570708516
Image 1

W64 = Gevuld met Solid Oil.
Opslaan in lijst

€ 284,05/ stukexcl. btw

€ 343,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F/W64
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging