Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 208-2RF/HVW64

  • ERIKS:13201845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 479,20/ stukexcl. btw

€ 579,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR..2RF/HV
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging