€ 51,54/ stukexcl. btw
€ 62,36incl. btw
127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2RF |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 30.7 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 0.55 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |