Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 207-2RF/W64

  • ERIKS:13201838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,17/ stukexcl. btw

€ 286,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging