Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 207-2RF

  • ERIKS:23771950
  • Fabrikant:7316570946918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,08/ stukexcl. btw

€ 52,13incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
0.41 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging