Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 206-2RF/W64

  • ERIKS:24004692
  • Fabrikant:7316570838855
Image 1

W64 = Gevuld met Solid Oil.
Opslaan in lijst

€ 176,77/ stukexcl. btw

€ 213,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F/W64
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging