Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 206-2RF/HV

  • ERIKS:23771941
  • Fabrikant:7316570656091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,54/ stukexcl. btw

€ 168,84incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR..2RF/HV
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
16.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3800 tr/min
Gewicht
0.29 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging