€ 35,56/ stukexcl. btw
€ 43,03incl. btw
114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2RF |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 0.28 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |