Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 206-2LPW/ZM

  • ERIKS:13501437
  • Fabrikant:7316577855725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,17/ stukexcl. btw

€ 116,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR2..-2LPW/ZM
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging