Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 205-2RF/W64

  • ERIKS:24004691
  • Fabrikant:7316570239508
Image 1

W64 = Gevuld met Solid Oil.
Opslaan in lijst

€ 177,12/ stukexcl. btw

€ 214,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2F/W64
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
15 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging