€ 114,42/ stukexcl. btw
€ 138,45incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR..2RF/HV |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.18 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |