Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 205-2LPW/SS

  • ERIKS:13501427
  • Fabrikant:7316577848451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,01/ stukexcl. btw

€ 142,79incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2LPW/SS
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging