€ 132,22/ stukexcl. btw
€ 159,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR..2RF/HV |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.19 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |