€ 123,07/ stukexcl. btw
€ 148,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAR 2..-2LPW/SS |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |