Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging YAR 204-2RF

  • ERIKS:23771921
  • Fabrikant:7316570395112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,23/ stukexcl. btw

€ 30,53incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YAR 2..-2RF
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.14 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging