Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging YEL 208-2RF/VL065

  • ERIKS:23772018
  • Fabrikant:7316570355062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,14/ stukexcl. btw

€ 92,13incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2RF/VL065
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
56.3 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
0.67 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging