Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging YEL 207-2RF/VL065

  • ERIKS:23772015
  • Fabrikant:7316571179384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,83/ stukexcl. btw

€ 78,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2RF/VL065
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
51.1 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
0.55 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging