€ 54,18/ stukexcl. btw
€ 65,56incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YEL 2..-2RF/VL065 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 48.4 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3900 tr/min |
Gewicht | 0.36 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |