Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging YEL 205-2RF/VL065

  • ERIKS:23772007
  • Fabrikant:7316570853629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,70/ stukexcl. btw

€ 56,51incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YEL 2..-2RF/VL065
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
44.4 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.24 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging