Eriks
SKF

SKF Spanlager Bolvormige buitenring BBY-0118

  • ERIKS:13189916
  • Fabrikant:7316576921117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,69/ stukexcl. btw

€ 83,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BBY
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
31.5 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring