€ 358,75/ stukexcl. btw
€ 434,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THPC |
Type | Quick Connection Coupling |
Soort koppeling | Snelkoppeling |
Type component | Hydraulische snelkoppeling |
Type aansluiting | SAE flens |
Aansluitvorm | BSPP |
Maximale werkdruk | 3000 bar |
Gewicht | 0.23 kg |
Maximale rest-druk | 3000 bar |
Maximale rest-druk | 300 MPa |