Eriks
SKF

SKF Smeereenheid TLDD 2/EU-GAT

  • ERIKS:14847854
  • Fabrikant:7316581912230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,08/ stukexcl. btw

€ 1.835,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLDD
Type
Heavy Duty Gateway
Grootte
232 x 199 x 102 mm
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Gewicht
958 g