Eriks
SKF

SKF Smeereenheid LFFM 100/SD250

  • ERIKS:14622373
  • Fabrikant:7316579651998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,79/ stukexcl. btw

€ 57,83incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LFFM 100
Type
Refill Cartridge
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Inhoud reservoir
0.25 l
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
400 g