Eriks
SKF

SKF Smeereenheid LFFM 100/SD125

  • ERIKS:14622372
  • Fabrikant:7316579651981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,99/ stukexcl. btw

€ 41,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LFFM
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LFFM 100
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Alarmfunctie
Nee
Opslagbestendigheid in maanden
36
Gewicht
0.26 kg