€ 2.538,28/ stukexcl. btw
€ 3.071,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | THAP 400 |
Type | Hose Conversion Kit |
Type | H700 |
Maximale werkdruk | 4000 bar |
Maximale werkdruk | 400 MPa |
Minimum barstdruk | 4000 bar |
Minimum barstdruk | 400 MPa |
Gewicht | 3.8 kg/m |