Eriks
SKF

SKF Slagsleutel, TMFN Serie, 750 to 950 mm maat, Gietijzer, 715 mm LG

  • ERIKS:23770479
  • Fabrikant:7316571765068
Image 1
Slagsleutel TMFN-serie voor grote slagkracht zonder borgmoerbeschadiging.
  • Voorkomt schade aan as en de moer
  • Veilig en gebruiksvriendelijk
  • Krachten worden effectief over de moer verdeeld
  • Speciaal breed krachtoppervlak
  • Te gebruiken in combinatie met een hamer
Opslaan in lijst

€ 754,35/ stukexcl. btw

€ 912,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMFN
Type
Impact spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
750 to 950 mm
Sleutelwijdte
29.5276 to 37.4016 in
Lengte
715 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
23.8 lb
Gewicht
10800 g
Dikte
40
Dikte
1.5748 in
Lengte
28.1496 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Oppervlaktebehandeling
Verzinkt