Eriks
SKF

SKF Set V-geleiders TKBA G2

  • ERIKS:13501530
  • Fabrikant:7316576021626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De TKBA 40 lijnt V-riemschijven in de groeven uit. Met behulp van V–geleiders en krachtige magneten kan de TKBA 40 in de groeven van de riemschijf worden geplaatst. Met slechts twee onderdelen, een
laserzender en een ontvanger, is het riemuitlijnapparaat eenvoudig en snel te bevestigen. Het driedimensionale doelgebied op de ontvanger zorgt voor een gemakkelijke detectie van scheefstelling evenals de aard
daarvan; ongeacht of deze horizontaal, verticaal, parallel of een combinatie van alle drie is.
  • Krachtige magneten maken snelle en eenvoudige bevestiging mogelijk
  • Het driedimensionale doelgebied vereenvoudigt het uitlijnproces
  • Vergemakkelijkt gelijktijdige afstelling van spanning en uitlijning
  • V-geleiders vergemakkelijken de uitlijning van uiteenlopende types V-riemschijven
  • Lijnt de groeven van een V-riemschijf uit in plaats van de zijkant, wat optimale uitlijning van riemschijven van ongelijke breedte of met ongelijke vlakken mogelijk maakt
  • Een maximummeetbereik van 6 m maakt het apparaat voor uiteenlopende toepassingen geschikt
  • Een speciale zijadapter voor uitlijning van riemschijven met meerdere ribben en tandriemschijven alsook kettingwielen is als accessoire verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 143,47/ stukexcl. btw

€ 173,60incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TKBA
Type
V-Guides