Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 90x80x32mm 2.00mm StS C-200

  • ERIKS:23572023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,26/ setexcl. btw

€ 103,16incl. btw

20 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STC
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
2 mm
Breedte
80 mm
Lengte
90 mm
Breedte opening
32 mm