Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 90x80x32mm 0.40mm StS C-040

  • ERIKS:23572019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,70/ setexcl. btw

€ 54,09incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STC
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
0.4 mm
Breedte
80 mm
Lengte
90 mm
Breedte opening
32 mm