Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 75x70x23mm 0.05mm StS B-005

  • ERIKS:23572008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,24/ setexcl. btw

€ 39,01incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STB
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
0.05 mm
Breedte
70 mm
Lengte
75 mm
Breedte opening
23 mm