Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 55x50x15mm 2.00mm StS A-200

  • ERIKS:23572007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,62/ setexcl. btw

€ 51,57incl. btw

11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STA
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
2 mm
Breedte
50 mm
Lengte
55 mm
Breedte opening
15 mm