Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 125x105x44mm 1.00mm StS D-100

  • ERIKS:23572030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,44/ setexcl. btw

€ 109,43incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
1 mm
Breedte
105 mm
Lengte
125 mm
Breedte opening
44 mm