Eriks
SKF

SKF Set roestvaststalen vulplaten 20 stuks 125x105x44mm 0.70mm StS D-070

  • ERIKS:23572029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,18/ setexcl. btw

€ 100,65incl. btw

27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
STD
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Dikte
1 mm
Breedte
105 mm
Lengte
125 mm
Breedte opening
44 mm